Motion
QRS820A23P
Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - fendu, 23 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 5.5600 po, matériau en NYLON
N° D’ARTICLE MI02302618
N° MFRQRS820A23P
Prix339.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - fendu, 23 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 5.5600 po, matériau en NYLON
N° D’ARTICLE MI02302618
N° MFRQRS820A23P
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
Prix339.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.688 po
  • Alésage maximal
    1.5 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    5.59 po
  • Pas Diamètre  
    5.56 po
  • Taille de la vis de fixation
    .3125-18 X 0,5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.688 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.59 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.59 po
  • Largeur de la dent
    1-11/16 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950216928
  • Matériel
    NYLON
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de pignon
    Fractionnement
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950216928

Aperçu

Description du fabricant
SÉPARATION RAPIDE EN PLASTIQUE QRS820A23P - S.B.
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Séparé pour une installation rapide sur le terrain.
  • Fabriqué en nylon rempli de verre.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté