Motion
12H PB
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 12, 2.8750 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302652
N° MFR12H PB
Prix493.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 12, 2.8750 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302652
N° MFR12H PB
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
Prix493.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Distance entre les arbres
    7 po
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-3/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.96875 po
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (TPR) hp, 50 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275758
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    697950275758

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H DE 12H LB

Vous pourriez également aimer