Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.2
- Ceinture Largeur.250 et 0,375 po
- Alésage Diamètre0.1875 à 0.2500 po
- Largeur de la face9/16 po
- Bride extérieure Diamètre0.929 po
- Diamètre du moyeu0.4360 po
- Projection du concentrateur0,218 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.781 po
- Alésage maximal0.2500 po
- Taille maximale de l’alésage0.2500 po
- Alésage minimum0.1875 po
- Diamètre extérieur0.618 po
- Pas0.2000 po
- Pas Diamètre0.637 po
- Taille de la vis de fixation6-32 x 0,125 po / 254 x 254 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type de courroieXL037
- Type d’alésageBouchée
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950435756
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents10
- Construction de la poulieSimple
- Emplacement de la vis de fixation2 @ 90°
- CUP_NON697950435756
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Forme dentaire trapézoïdale.
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire