Motion
BLK1155MM
Clé mixte - métrique, industrielle noire, taille de clé à bout carré 55 mm, taille de clé à bout ouvert 55 mm, 743.0 mm
N° D’ARTICLE MI02303018
N° MFRBLK1155MM
Prix388.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, industrielle noire, taille de clé à bout carré 55 mm, taille de clé à bout ouvert 55 mm, 743.0 mm
N° D’ARTICLE MI02303018
N° MFRBLK1155MM

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix388.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    55 mm
  • Clé à fourche Taille  
    55 mm
  • Global Longueur  
    743.0 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.98 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    29.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.56 po
  • Poids
    7.90 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Noir industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    697950260211
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    697950260211

Aperçu

Description du fabricant
BLK1155MM WR; COMBINAISON; BK; 55MM
  • Décalage du boîtier de points 12 15°
  • Finsh industriel noir
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon