Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.56 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
Détails
- Capacité de charge dynamique2260 lbf
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Spécifications techniques