Spécifications
Dimensions
- Longueur de la taille du boulon de bride1.0000 po
- Largeur du boulon de bride0.3750 po
- Diamètre intérieur du bac11.0000 po
- Diamètre de la vis10.0000 po
- Longueur hors tout du creux60.0000 po
- Épaisseur du creux0.2500 po
- Poids163 lb
- Largeur de la bride supérieure14.5000 po
Détails
- Nombre de boulons de bride8
- Composants connexesVis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
- Matériau du bacAcier
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride angulaire
Aperçu
- Fabriquée dans une construction rigide, la auge en U à bride angulaire a un corps en acier en forme de U avec des brides supérieures en fer et des brides d’extrémité percées.
- Peut être construit à partir d’une vaste gamme de matériaux sur une base MTO
- Des doublures sont disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire