Motion
10CTF3-5
Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 10.0000 po, longueur totale de 60.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303483
N° MFR10CTF3-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 10.0000 po, longueur totale de 60.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303483
N° MFR10CTF3-5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur du bac
    11.0000 po
  • Diamètre de la vis
    10.0000 po
  • Longueur hors tout du creux
    60.0000 po
  • Épaisseur du creux
    0.2500 po
  • Poids
    158 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    14.2500 po

Détails

  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
  • Matériau du bac
    Acier
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form

Aperçu

Description du fabricant
10CTF3-5 10 PO X 1/4X5 PI FRMD TROUGH
  • La bride formée U-Trough est une auge à convoyeur standard fabriquée en une seule pièce avec un corps en U en acier, des brides supérieures formées et des brides d’extrémité percées.
  • La construction monopièce minimise la poussière et la rouille
  • Des doublures sont disponibles

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good