Motion
12CTF3-6
Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 12.0000 po, longueur totale de 72.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303501
N° MFR12CTF3-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 12.0000 po, longueur totale de 72.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303501
N° MFR12CTF3-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.2500 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du bac
    13.0000 po
  • Diamètre de la vis
    12.0000 po
  • Longueur hors tout du creux
    72.0000 po
  • Épaisseur du creux
    0.2500 po
  • Poids
    233 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    17.5000 po

Détails

  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
  • Matériau du bac
    Acier
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form

Aperçu

Description du fabricant
ABREUVOIR FRIMD DE 12CTF3-6 12 PO X 1/4 X 6 PI
  • La bride formée U-Trough est une auge à convoyeur standard fabriquée en une seule pièce avec un corps en U en acier, des brides supérieures formées et des brides d’extrémité percées.
  • La construction monopièce minimise la poussière et la rouille
  • Des doublures sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté