Motion
16CTA7-6
Robinetterie brute en U à bride inclinée - acier, diamètre de vis de 16.0000 po, longueur totale de 72.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303535
N° MFR16CTA7-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinetterie brute en U à bride inclinée - acier, diamètre de vis de 16.0000 po, longueur totale de 72.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303535
N° MFR16CTA7-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.5000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur du bac
    17.0000 po
  • Diamètre de la vis
    16.0000 po
  • Longueur hors tout du creux
    72.0000 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po
  • Poids
    240 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    21.3750 po

Détails

  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
  • Matériau du bac
    Acier
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride angulaire

Aperçu

Description du fabricant
ROBINETTERIE EN U DE 16CTA7-6 16 PO X 3/16 PO X 6 PI
  • Fabriquée dans une construction rigide, la auge en U à bride angulaire a un corps en acier en forme de U avec des brides supérieures en fer et des brides d’extrémité percées.
  • Peut être construit à partir d’une vaste gamme de matériaux sur une base MTO
  • Des doublures sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon