Motion
9SF324-R
Vis du convoyeur à vis - Vol seulement, sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 9.0000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02303764
N° MFR9SF324-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis du convoyeur à vis - Vol seulement, sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 9.0000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02303764
N° MFR9SF324-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    1-1/2 po
  • Épaisseur du vol
    3/8 po
  • Diamètre de la vis
    9.0000 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Matériel de vol
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Direction des vis
    Main droite
  • Type de vis
    Vol seulement, sectionnel

Aperçu

Description du fabricant
9SF324-R VOL MODULAIRE SEULEMENT

Vous pourriez également aimer