Motion
12SF512-R
Vis du convoyeur à vis - Vol seulement, sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 12.0000 po de diamètre, 12 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI02303797
N° MFR12SF512-R
Prix131.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis du convoyeur à vis - Vol seulement, sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 12.0000 po de diamètre, 12 po de longueur de vol
N° D’ARTICLE MI02303797
N° MFR12SF512-R
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
Prix131.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    2.4375 po
  • Longueur du vol
    12 po
  • Épaisseur du vol
    0.1875 po (bord intérieur), 0.1875 po (bord extérieur)
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Pas
    12 po
  • Diamètre de la vis
    12.0000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.0000 po
  • Poids
    7.20 lb

Détails

  • Matériel de vol
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950093857
  • Composants connexes
    Cosse d’extrémité, vis
  • Direction des vis
    Main droite
  • Type de vis
    Vol seulement, sectionnel
  • CUP_NON
    697950093857

Aperçu

Description du fabricant
12SF512-R SECT 12" X 12". VOL
  • Les vols sectionnels sont des vols individuels ou des virages obturés à partir de plaques d’acier et formés en spirale ou en hélice du diamètre et du pas désirés pour s’adapter aux tuyaux à vis du convoyeur.
  • Les volées sont soudées ensemble pour former une vis de convoyeur continue.
  • Des modifications peuvent être apportées, comme la fabrication à partir de divers métaux, différentes épaisseurs de vol, d’autres diamètres et pas.
  • Le vol de soudure bout à bout est de la même épaisseur dans toute la section transversale.
  • Entreposer les vis de vol sectionnelles de 6 à 24 po de diamètre et les vis de vol de 3/16 à ½ po d’épaisseur.
  • L’hélice de vol de droite s’enroule autour du tuyau dans le sens horaire.
  • Peut être fabriqué à partir d’une vaste gamme de matériaux
  • La présentation peut être modifiée sur la base du MTO
  • Main gauche disponible

Vous pourriez également aimer