Motion
CE4BB-H
2INX 8-5/8IN ARBRE D'EXTRÉMITÉ DURCI
N° D’ARTICLE MI02303850
N° MFRCE4BB-H
Prix151.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2INX 8-5/8IN ARBRE D'EXTRÉMITÉ DURCI
N° D’ARTICLE MI02303850
N° MFRCE4BB-H
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
Prix151.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2 po
  • Diamètre du raccord
    2 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.6563 po
  • Longueur totale
    8.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.6250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    oui
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078861
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    2
  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité
  • Composants connexes
    CCB4-H, vis
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
CE4BB-H 2"X 8-5/8" ARBRE D'EXTRÉMITÉ DURCI
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté