Motion
14TF10
14IN BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE PONT
N° D’ARTICLE MI02304409
N° MFR14TF10
Prix127.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14IN BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE PONT
N° D’ARTICLE MI02304409
N° MFR14TF10
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
Votre prix127.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1/2 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Largeur totale
    19-1/4 po
  • Diamètre de la vis
    14 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.1345 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Épaisseur
    0.1345 po
  • Poids
    6.50 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    19.2500 po
  • Largeur de la bride extérieure
    2.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bride d’extrémité de auge
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950099279
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Bride d’extrémité de auge
  • Composants connexes
    Extrémités de passage, passages, joints

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE 14TF10 14 PO POUR TRGH GA
  • Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté