Motion
20TF3
20IN BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE PONT
N° D’ARTICLE MI02304430
N° MFR20TF3
Prix311.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20IN BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE PONT
N° D’ARTICLE MI02304430
N° MFR20TF3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix311.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Largeur totale
    26-1/2 po
  • Diamètre de la vis
    20 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    26.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Poids
    11.30 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    26.2500 po
  • Largeur de la bride extérieure
    2.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bride d’extrémité de auge
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950109589
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Bride d’extrémité de auge
  • Composants connexes
    Extrémités de passage, passages, joints

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE 20TF3 20 PO POUR LA CALE
  • Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté