Motion
6TEF3-RB-P
Extrémité du passage
N° D’ARTICLE MI02304442
N° MFR6TEF3-RB-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du passage
N° D’ARTICLE MI02304442
N° MFR6TEF3-RB-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/16 x 9/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du raccord
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Longueur totale
    10-1/8 po
  • Largeur totale
    3-11/16 po
  • Diamètre de la vis
    6 po
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
6TEF3-RB-P EXTRÉMITÉ DE PASSAGE DE 6 PO AVEC PIEDS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté