Motion
10SF312-R
Vis du convoyeur à vis - Vol seulement, sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 10.0000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02304504
N° MFR10SF312-R
Prix138.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis du convoyeur à vis - Vol seulement, sectionnelle, acier, direction de la vis à droite, 10.0000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02304504
N° MFR10SF312-R
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
Prix138.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    1-1/2 po
  • Épaisseur du vol
    3/16 po
  • Diamètre de la vis
    10.0000 po
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Matériel de vol
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Direction des vis
    Main droite
  • Type de vis
    Vol seulement, sectionnel
  • CUP_NON
    697950088464

Aperçu

Description du fabricant
10SF312-R SECT 10" X 10". VOL

Vous pourriez également aimer