Motion
NP30EC
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/8 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02304970
N° MFRNP30EC
Prix150.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/8 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02304970
N° MFRNP30EC
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
Prix150.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.689 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    747023019076

Aperçu

Description du fabricant
NP 30 EC