Motion
NP50DEC
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 50 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02304978
N° MFRNP50DEC
Prix209.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 50 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02304978
N° MFRNP50DEC
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
Prix209.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.20 mm
  • Largeur de la base
    55 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    154 mm à 163 mm
  • Taille du boulon
    16 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51.59 mm
  • Longueur totale
    206 mm
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023019335
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023019335

Aperçu

Description du fabricant
NP 50 DEC