Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur du boîtier1.4170 po
- Hauteur totale3.4840 po
- Longueur totale3.8580 po
- Fente Espacement2.9920 po
- Poids1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST1EC
- Numéro CUP du fabricant747023033843
- Rpm max.6250 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Type de jointNitrile
- SérieM
- Type d’unitéMontage latéral