Motion
12B21
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02305314
N° MFR12B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02305314
N° MFR12B21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    10.6 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.065 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.43 mm
  • Diamètre du moyeu
    100 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    100 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    64 mm
  • Diamètre extérieur
    139.6 mm
  • Diamètre du pas
    127.8 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.58 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.49 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.49 mm
  • Épaisseur des dents
    11 mm
  • Largeur de la dent
    30 mm
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950400495
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950400495

Aperçu

Description du fabricant
12B21 SPKT MÉTRIQUE
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu sur un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon