Motion
24602-7388

GARLOCK KLOZURE
24602-7388

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.874 po, diamètre extérieur de 9.055 po, largeur totale de 0.591 po, modèle 26 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI02306422
N° MFR24602-7388
Prix1,033.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24602-7388

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.874 po, diamètre extérieur de 9.055 po, largeur totale de 0.591 po, modèle 26 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI02306422
N° MFR24602-7388
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
Prix1,033.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.055 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.874 po
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre unique, conception à joint solide, ressort à doigt en acier inoxydable moulé, D.E. en caoutchouc renforcé de tissu
  • Plage de température continue
    -22 à 400°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 26
  • Type de conception
    Modèle 26
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24602-7388
  • Numéro CUP du fabricant
    717744222963
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X7388 MILL-RIGHT V (98417) D.I. 7.874"
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.