Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 po
- Taille du contenant compatible400 lb
- Raccordement du filetage de sortie3/8 po NPTF femelle
Details
- Débit2.5 lb/min
- ComprendConnecteur d’air, coupleur d’air à détachement rapide et adaptateur de bonde
- Type de lubrificationGraisse
- Pression de fonctionnement maximale7500 psi
- Rapport de pompe50:1
- TypeGraisse
Aperçu
Description du fabricant
50:1 POMPE 8559-B 400# AVEC ADAPTATEUR DE BONDE