Motion
D50B14
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 14 dents
N° D’ARTICLE MI02306705
N° MFRD50B14
Prix139.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 14 dents
N° D’ARTICLE MI02306705
N° MFRD50B14
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
Prix139.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    2.4090 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0630 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.1100 po
  • Diamètre du pas
    2.8090 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    1.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039365118
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039365118

Aperçu

Description du fabricant
D50B14 SB 5/8 HT