Motion
LRT15016540
Anneau intérieur - Alésage de 150 mm, D.E. de 165 mm
N° D’ARTICLE MI02307173
N° MFRLRT15016540
Prix346.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 150 mm, D.E. de 165 mm
N° D’ARTICLE MI02307173
N° MFRLRT15016540
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
Prix346.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    2.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT15016540 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 150 mm, un diamètre extérieur de 165 mm, une largeur hors tout de 40 mm et un poids de 2.49 lb, conçue pour les équipements industriels nécessitant une bague intérieure de précision pour les grands roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT15016540
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT 150X165X40 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté