Motion
HE 317

SKF
HE 317

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.0000 po, longueur totale 63 mm, taille de filetage M85x2
N° D’ARTICLE MI02311835
N° MFRHE 317
Prix260.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HE 317

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.0000 po, longueur totale 63 mm, taille de filetage M85x2
N° D’ARTICLE MI02311835
N° MFRHE 317
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
Prix260.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.3307 po
  • Global Longueur  
    63 mm
  • Largeur totale
    2.4803 po
  • Filetage Taille  
    M85x2
  • Poids
    2.37 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB17)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM17
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB17
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577010094

Aperçu

Description du fabricant
HE 317 MANCHON D’ADAPTATEUR