Motion
NU 416

SKF
NU 416

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02311843
N° MFRNU 416
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 416

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02311843
N° MFRNU 416
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    16.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577064073
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU

Aperçu

Description du fabricant
NU 416 BRG