Motion
TER 517/2-15/16 C

SKF
TER 517/2-15/16 C

Alésage 2.9375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 132.96 mm, largeur totale 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI02311851
N° MFRTER 517/2-15/16 C
Prix1,794.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TER 517/2-15/16 C

Alésage 2.9375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 132.96 mm, largeur totale 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI02311851
N° MFRTER 517/2-15/16 C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,794.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    132.96 mm
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Largeur
    2.1880 po, 55.57 mm

Détails

  • Matériel
    Feutre, caoutchouc nitrile, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TER 517 2.15/16 C