Motion
ATQR25
Fusible de siphon d’intensité 2000® - 25 A, 500 V c.a., temporisation/limitation de courant, classe CC
N° D’ARTICLE MI02313994
N° MFRATQR25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible de siphon d’intensité 2000® - 25 A, 500 V c.a., temporisation/limitation de courant, classe CC
N° D’ARTICLE MI02313994
N° MFRATQR25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    10.40 mm
  • Longueur totale
    1.5000 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles ATQR de petite dimension présentent des caractéristiques de temporisation idéales pour les courants d’appel élevés des transformateurs de commande, des solénoïdes et des charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen offrent une protection supérieure pour les circuits de dérivation des systèmes de distribution électrique.
  • Intensité nominale
    25 A
  • Classe de fusible
    CC
  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    ATQR
  • Valeur nominale en volts
    500V C.A.

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE ATQR25
  • Les fusibles ATQR de petite dimension présentent des caractéristiques de temporisation idéales pour les courants d’appel élevés des transformateurs de commande, des solénoïdes et des charges inductives similaires
  • Délai pour les charges d’appel du transformateur de commande sans ouverture intempestive
  • Forte limitation de courant pour un courant de passage à faible crête
  • La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement (lorsqu’utilisé avec les blocs-fusibles recommandés)
  • Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
  • Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
  • Le bouche-pores en silice de haute qualité assure une extinction rapide des arcs et une limitation de courant élevée