Motion
CCG3000A PROTECTEUR DE RACCORDEMENT - 2923202

FALK
CCG3000A COUPLING GUARD - 2923202

Protecteur de couplage de réducteur de vitesse 2923202 - Pour couplage à couplage étroit, taille de protecteur : 30, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02314460
N° MFRCCG3000A COUPLING GUARD - 2923202
Prix1,206.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CCG3000A COUPLING GUARD - 2923202

Protecteur de couplage de réducteur de vitesse 2923202 - Pour couplage à couplage étroit, taille de protecteur : 30, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02314460
N° MFRCCG3000A COUPLING GUARD - 2923202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,206.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    470 x 425 x 546 mm
  • Code de taille de protection
    30
  • Arbre maximal Taille  
    5 po
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    102 à 343 mm
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Fermer couplé
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Protecteur d’accouplement
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • CUP_NON
    782934192883

Aperçu

Description du fabricant
CCG3000A PROTECTEUR, CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté