Motion
CCG5000A PROTECTEUR DE RACCORDEMENT - 2923204

FALK
CCG5000A COUPLING GUARD - 2923204

Protecteur de couplage de réducteur de vitesse 2923204 - Pour couplage à couplage étroit, taille de protecteur : 50, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02314477
N° MFRCCG5000A COUPLING GUARD - 2923204
Prix2,909.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CCG5000A COUPLING GUARD - 2923204

Protecteur de couplage de réducteur de vitesse 2923204 - Pour couplage à couplage étroit, taille de protecteur : 50, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02314477
N° MFRCCG5000A COUPLING GUARD - 2923204
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
Votre prix2,909.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    699 x 622 x 800 mm
  • Code de taille de protection
    50
  • Arbre maximal Taille  
    7-1/2 po
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    133 à 495 mm
  • Poids
    23.50 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Fermer couplé
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Protecteur d’accouplement
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • CUP_NON
    782934192869

Aperçu

Description du fabricant
CCG5000A PROTECTEUR, CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté