Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Longueur de l’alésage3.5000 po, 88.90 mm
- Dimensions du boîtierS-2000
- Largeur de la bague intérieure3.5000 po, 88.90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po, 88.90 mm
- Diamètre de l’arbre2.7500 po, 69.84 mm
- Code de taille212
- Taille de la monture Take UpCP-515
- Poids21.1 lb, 9.57 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Série de roulementsS-2000
- Type d’alésageConique
- Numéro de cadre compatibleCP-515
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique184601.197 N, 41500 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant069358
- Numéro CUP du fabricant782475311422
- Matériel069358
- Rpm max.2250 tr/min
- Vitesse maximale2250 tr/min
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale184601.197 N, 41500 lbf
- Capacité de charge statique radiale235755.746 N, 53000 lbf
- RelubrifiableVrai
- Type de jointTrident
- Type de scellementContact à trois lèvres
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtVrai
- Série22215
- Fixation d’arbreAdaptateur tirer-pousser
- Capacité de charge statique235755.746 N, 53000 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON782475311422
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.