Motion
WSTU-IP-215R

DODGE
WSTU-IP-215R

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, 2-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317949
N° MFRWSTU-IP-215R
Prix1,448.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-215R

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, 2-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02317949
N° MFRWSTU-IP-215R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,448.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    CP-515
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    069359
  • Numéro CUP du fabricant
    782475307487
  • Matériel
    069359
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Trident
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Série
    22215
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475307487

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-215R 069359