Motion
TPHU-S2-307RE

DODGE
TPHU-S2-307RE

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02318171
N° MFRTPHU-S2-307RE
Prix2,271.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TPHU-S2-307RE

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02318171
N° MFRTPHU-S2-307RE
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
Prix2,271.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    TP-50, TPHU-150
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070839
  • Matériel
    070839
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475315581

Aperçu

Description du fabricant
TPHU-S2-307RE 070839