Motion
5/16XREEL 4040A

GATES RUBBER CO
5/16XREEL 4040A

Essuie-glaces/boyau d’aspiration standard - 5/16 po DI, 1/2 po DE, pression de service maximale de 25 psi, couvercle EPDM, longueur de 800 pi
N° D’ARTICLE MI02318322
N° MFR5/16XREEL 4040A
Prix0.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/16XREEL 4040A

Essuie-glaces/boyau d’aspiration standard - 5/16 po DI, 1/2 po DE, pression de service maximale de 25 psi, couvercle EPDM, longueur de 800 pi
N° D’ARTICLE MI02318322
N° MFR5/16XREEL 4040A
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
Votre prix0.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.029 lb/pi
  • Longueur
    800 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Essuie-glaces/boyau d’aspiration standard
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Normes respectées
    SAE 942, SAE J1037, SAE J200 M4CA710 A25 B35 C32 EA14 F19
  • Aspiration
    24 inhg
  • Applications typiques
    Conduites d’aspiration du moteur, adaptées au trop-plein de liquide de refroidissement, à la tuyauterie de ventilation ou de capteur de pression, aux conduites de lave-glace
  • Pression de service
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE 4040-0370 5/16 PO 4040A
  • Ne pas utiliser pour le transport de carburant ou d’huile