Motion
HA 309

SKF
HA 309

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.4375 po, longueur totale 39 mm, taille de filetage M45x1.5
N° D’ARTICLE MI02318652
N° MFRHA 309
Prix78.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 309

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.4375 po, longueur totale 39 mm, taille de filetage M45x1.5
N° D’ARTICLE MI02318652
N° MFRHA 309
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
Prix78.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.5590 po
  • Global Longueur  
    39 mm
  • Largeur totale
    1.5354 po
  • Filetage Taille  
    M45x1.5
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB9)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM9
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB9
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577301079

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA 309