Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- Longueur totale24 mm
- Largeur totale24 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre8 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique110.162 lbf
- Capacité de charge490 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBBR
- Capacité de charge statique112.41 lbf
- CUP_NON7333314052001