Motion
LPBR 30
Bague à rail rond - série LPBR, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40.27 mm, longueur totale de 50 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI02320098
N° MFRLPBR 30
Prix62.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à rail rond - série LPBR, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40.27 mm, longueur totale de 50 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI02320098
N° MFRLPBR 30
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
Prix62.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40.27 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    POM
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge
    17000 (statique) N, 4800 (dynamique) N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LPBR
  • CUP_NON
    7333314050342

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LISSE LINÉAIRE LPBR 30