Motion
LRCB 30
Arbre - Série : LRCB, profil standard, diamètre nominal : 30 mm, longueur totale : 150 mm
N° D’ARTICLE MI02320125
N° MFRLRCB 30
Prix399.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre - Série : LRCB, profil standard, diamètre nominal : 30 mm, longueur totale : 150 mm
N° D’ARTICLE MI02320125
N° MFRLRCB 30
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
Prix399.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    30 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Taille de la vis de rail
    M10x30

Détails

  • Type de composant
    Rail
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Options incluses
    Prépercé
  • Profil ferroviaire
    Profil standard
  • Série
    LRCB
  • Normes respectées
    DIN 912/ISO 4762

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE SUPPORT D'ARBRE LRCB 30