Motion
LTBR 16-2LS

EWELLIX USA LLC
LTBR 16-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 16 mm, diamètre extérieur : 45 mm, largeur totale : 65 mm
N° D’ARTICLE MI02320163
N° MFRLTBR 16-2LS
Prix534.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LTBR 16-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 16 mm, diamètre extérieur : 45 mm, largeur totale : 65 mm
N° D’ARTICLE MI02320163
N° MFRLTBR 16-2LS
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
Prix534.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    19 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    1530N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    LTBR
  • Capacité de charge statique
    1270N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LTBR 16-2LS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif