Motion
LTBR 20-2LS

EWELLIX USA LLC
LTBR 20-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 20 mm, diamètre extérieur : 53 mm, largeur totale : 65 mm
N° D’ARTICLE MI02320164
N° MFRLTBR 20-2LS
Prix616.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LTBR 20-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 20 mm, diamètre extérieur : 53 mm, largeur totale : 65 mm
N° D’ARTICLE MI02320164
N° MFRLTBR 20-2LS
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
Prix616.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    23 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    1900N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    LTBR
  • Capacité de charge statique
    1600N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LTBR 20-2LS