Motion
33015 AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 75 mm, D.E. 113 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321070
N° MFR33015 AV
Prix55.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 75 mm, D.E. 113 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02321070
N° MFR33015 AV
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
Prix55.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    115 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    75 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 33015 AV

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté