Motion
3319 AV

SKF
3319 AV

Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 95 mm, D.E 188 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02321118
N° MFR3319 AV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3319 AV

Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 95 mm, D.E 188 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02321118
N° MFR3319 AV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    200 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    95 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Bille de contact angulaire (double rangée)
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 3319 AV

You May Also Like