Motion
NUP 205 JV

CR SEALS (SKF)
NUP 205 JV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 31.5 mm, D.E. 52 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02322233
N° MFRNUP 205 JV
Prix24.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
NUP 205 JV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 31.5 mm, D.E. 52 mm, joint interne
N° D’ARTICLE MI02322233
N° MFRNUP 205 JV
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
Prix24.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    52 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    31.5 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Zinc moulé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    JV
  • Type de scellement
    Scellement interne

Aperçu

Description du fabricant
NUP 205 JV BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NILOS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good