Motion
NUP 206 AV

CR SEALS (SKF)
NUP 206 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 30 mm, D.E. 56.2 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322234
N° MFRNUP 206 AV
Prix33.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
NUP 206 AV

Anneau Nilos pour rouleau cylindrique - D.I. 30 mm, D.E. 56.2 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI02322234
N° MFRNUP 206 AV
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
Prix33.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    62 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    30 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NUP 206 AV NILOS