Motion
CCNB-64-SB

CARTER MFG CO
CCNB-64-SB

Crowned Cam Follower - 2.0000 in Roller Dia, 1.2500 in Roller Width, 0.8750 in Stud Dia, 2.0000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI02323165
N° MFRCCNB-64-SB
Prix95.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
CCNB-64-SB

Crowned Cam Follower - 2.0000 in Roller Dia, 1.2500 in Roller Width, 0.8750 in Stud Dia, 2.0000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI02323165
N° MFRCCNB-64-SB
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
Prix95.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.8750 po
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    7/8-14
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Couple
    750 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10570 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8090 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Matériau du goujon
    Acier de roulement

Aperçu

Description du fabricant
CCNB64SB AIGUILLE DE 2" OD CF JOINT CROWN HEX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer