Motion
DMD-80-1 CT CO LINK NP

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-80-1 CT CO LINK NP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02323664
N° MFRDMD-80-1 CT CO LINK NP
Prix22.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-80-1 CT CO LINK NP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02323664
N° MFRDMD-80-1 CT CO LINK NP
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
Prix22.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNI-3334CL-08-P
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    716647435524

Aperçu

Description du fabricant
80NP CONN LINK CP SF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer