Motion
NCF2922V
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02323681
N° MFRNCF2922V
Prix1,315.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02323681
N° MFRNCF2922V
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
Prix1,315.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176417757
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176417757

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2922V BRG