Motion
CQ2B20-5DC
Cylindre compact avec trou de passage, montage standard, taille d’alésage 20 mm
N° D’ARTICLE MI02324031
N° MFRCQ2B20-5DC
Prix33.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec trou de passage, montage standard, taille d’alésage 20 mm
N° D’ARTICLE MI02324031
N° MFRCQ2B20-5DC
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
Prix33.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2

Aperçu

Description du fabricant
CQ2B20-5DC CYLINDRE
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté