Motion
430206
Chaîne d’ingénierie - Chaîne à rouleaux broyée Delrin série , pas de 1670 / 6.000 po, fendue, carbone moyen, matériau plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI02327426
N° MFR430206
Prix144.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - Chaîne à rouleaux broyée Delrin série , pas de 1670 / 6.000 po, fendue, carbone moyen, matériau plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI02327426
N° MFR430206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix144.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.2500 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    1670 / 6.000 po
  • Largeur intérieure
    1.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.1250 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3125 po
  • Diamètre de la broche
    0.6250 po
  • Longueur de la goupille
    3.0313 po
  • Diamètre du rouleau
    2.2500 po
  • Résistance à la traction
    28000 po
  • Poids par pied
    9 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    1670 / 6.000 po
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen, plaqué zinc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    430206
  • Matériel
    Carbone moyen, plaqué zinc
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Matériau de la broche
    Acier allié, galvanisé
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Faible teneur en carbone, durci, galvanisé
  • Série
    Chaîne à rouleaux Delrin
  • Normes respectées
    ASME B29.15M
  • Capacité de charge utile
    3150 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE S1670D AVEC FIXATION K2 PAS EV, P&C
  • Prix par pied
  • Expédié en environ 10ft brins
  • Delrin Bushed
  • Barres latérales, goupilles et rouleaux plaqués zinc
  • Bagues en acier inoxydable

Vous pourriez également aimer