Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage42.90 mm
- Largeur de la base48 mm
- Longueur du boulon du centre au centre66 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Hauteur totale84 mm
- Longueur totale94 mm
- Largeur totale48 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Roulement de rechangeUC206
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPA200
- CUP_NON0808250109197